Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000873156 Herst.-Nr.: 03.5420 EAN/GTIN: 5708997354209 |
| | |
|
| | |
| extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Spotlicht am Kopf der Leuchte Lieferung inkl. USB Kabel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +40°C · Leuchtdauer: 2,5h · Ladezeit: 3h Weitere Informationen: | | Modell: | UNIPEN | Akkuspannung: | 3,7 V | Akkukapazität: | 750 mAh | Akku: | Li-Ion | Lichtstrom: | 50/100 lm | Schutzart: | IP65 | Marke: | SCANGRIP | Gefahrstoff: | k.A. | Marke laut EAR_Register: | Scangrip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Diagnoseleuchte, Diagnostik-Lampe, Diagnostik-Leuchte, Diagnostiklampe, Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,59* | € 32,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,82* | € 32,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,37* | € 33,32* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,52* | € 33,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,81* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|