Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleuch. UNIPEN LED80lm/Spot 50lm Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleuch. UNIPEN LED80lm/Spot 50lm Scangrip
Stiftleuch. UNIPEN LED80lm/Spot 50lm Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-194738
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35420
EAN/GTIN:
     5708997354209
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Stiftleuchte UNIPEN

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und oberen Spotlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein Clip und ein Magnet. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/700 mAh und USB-Kabel.

Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
150 + 75 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
75 lm
Brenndauer:
< 4 h
Abmessung:
155 x 27 x 21 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35420
Ursprungsland:
VR China
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 25,57*
€ 32,13*
2 Tage
220
1
€ 5,45*
ab € 25,70*
€ 32,28*
Lager 4012
56
1
€ 6,90*
ab € 26,37*
€ 32,87*
3 Tage
210
1
€ 4,99*
ab € 26,70*
€ 33,20*
2 Tage
142
1
€ 7,90*
ab € 26,78*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.