Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Ser.832 meißelförmig B.2,2mm 0832 CD/SB ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000872525
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832CD/SB
EAN/GTIN:
     4003008055566
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
passend für: Lötkolben MULTI-PRO, Art.-Nr. 4000 872 350 Schnell-Lötpistole MULTI-SPRINT, Art.-Nr. 4000 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 4000 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 4000 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 4000 872 519
Weitere Informationen:
Breite:
2,2 mm
W.-Bez.:
0832 CD/SB
Ausführung:
meißelförmig
Marke:
ERSA
passend für:
ANALOG 60, DIGITAL 2000 A, ERSA 15+, ERSA 25+, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, RDS 80
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze meißel, lötstation ersa, lötstation, Dauerlötspitzen, Lötgerät, Lötkolben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,35*
€ 8,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 8,87*
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,28*
3 Tage
30
2
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 9,75*
Lager 1736
41
2
€ 4,99*
ab € 7,86*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.