Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1447 Gr.11 neongrün EN 388 PSA II 12PA LEIPOLD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000391240
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1447-11
EAN/GTIN:
     4041095003749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · Schnittschutzlevel C · sehr gutes Tragegefühl · spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit · Anwendung: Feinmechanik, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
neongrün
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund, mit Latex-Beschichtung
Material:
13 Gauge UHMWPE, Glasfieber, Elastan, Polyester
Norm:
EN 388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 4,72*
4 Tage
81
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,72*
6 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,74*
2 Tage
76
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,65*
€ 4,74*
Lager 1736
108
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,86*
€ 5,09*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,86* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 61,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.