Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.9 schwarz EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000391004
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     21-1515B/9L
EAN/GTIN:
     3603835666556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 15er Gauge Beschichtung: Nitril-Mikroschaum an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel A · sehr leichter Schnittschutzhandschuh, dadurch bessere Fingerbeweglichkeit und besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · silikonfrei · Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
235 mm
Farbe:
schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nylon-Trikot
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HONEYWELL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 2,60*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,93*
1 Tag
260
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,14*
5 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,16*
Lager 1736
260
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 3,43*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,66* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.