Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.10 naturweiß PSA I ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000371251
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     BTH
EAN/GTIN:
     4029201006662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat. I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden · Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Größe:
10
Ausführung:
für Herren
Material:
Baumwoll-Trikot
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3564
312
Frei Haus
ab € 0,1905*
€ 0,241*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
2 Tage
3564
12
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
2 Tage
2487
12
€ 5,59*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Lager 1736
3552
12
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,21*
€ 0,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,75*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.