Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber X-TACK schwarz 290ml TEC7


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000364008
Hersteller:
     Novatech
Herst.-Nr.:
     534515217
EAN/GTIN:
     5414195013779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
montagekleber kartusche
montagekleber
MS-Polymer-Basis · mit sehr hoher Anfangshaftung - keine Stützhilfe nötig · ideal für senkrechte Flächen · bereits super stark vor dem Aushärten: 600 kg/m² · kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden · geeignet für Spiegel, hebt sich nicht von Naturstein ab · dauerhaft elastisch · nahezu geruchlos · auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund · beständig gegen Schimmel und Bakterien · wasser- und luftdicht · frei von Phtalaten, Lösungsmitteln, Isocyanaten Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Aushärtungsdauer: 2,7 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS-Polymer · Verarbeitungstemperatur: -10 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: 10Min.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
290 ml
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
EN 13501-1 class E
Marke:
TEC7
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: montagekleber 290ml, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,3593*
€ 166,5993*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 154,06*
€ 178,56*
7 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 152,58*
€ 179,42004*
5 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 155,15004*
€ 179,65008*
Lager 1736
2
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 156,65004*
€ 182,39004*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 182,39004*
€ 217,04415
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 176,65008*
€ 210,2136
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 173,03004*
€ 205,90575
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 170,91*
€ 203,3829
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 156,65004*
€ 186,41355
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 13,05417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,08*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,26*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.