Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche KAJO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000355200
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     34100021
EAN/GTIN:
     4017089210554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung · enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten gewährleisten · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,52*
5 Tage
610
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,11*
€ 8,47*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 83,79*
€ 105,23016*
Lager 1736
2
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 88,19016*
€ 111,12*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 88,70016*
€ 114,14016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,12*
€ 132,2328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,70*
€ 128,163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,37016*
€ 115,87049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,50008*
€ 113,6451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,19016*
€ 104,94629
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,67459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAJO
34100044
ab € 12,19*
Ähnlich
KAJO
34200011
ab € 5,80*
Ähnlich
KAJO
34200004
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.