Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärsilikon F101 manhattan 300 ml Kartusche SISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000353879
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     L21MH
EAN/GTIN:
     4015000078504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
elastisches, acetatvernetzendes, fungizid ausgerüstetes Sanitärsilikon · für von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern · erfüllt die Anforderungen des IVD – Merkblattes Nr. 3 „Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär- und Feuchträumen“ · gute Haftungseigenschaften auf Fliesen, Keramik, Acrylwannen, Glas und Emaille · pilzhemmend ausgerüstet · abriebfest · lichtecht und alterungsbeständig · Glanzgrad: glänzend Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 5 mm / 2-3 Tage · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Typ: L21MH · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
manhattan
Inhalt:
300 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +150 °C
Marke:
SISTA
Gefahrstoff:
k.A. | Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, Tusche, ceresit sanitär-silikon, sanitär silicon, sanitär-silikon manhattan, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
12
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 12,08*
1 Tag
58
12
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 12,09*
1 Tag
58
12
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,14*
1 Tag
41
12
€ 5,59*
ab € 9,63*
€ 12,16*
Lager 1736
58
12
€ 4,99*
ab € 10,68*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 162,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,60*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,04*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,10*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,37*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,88*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,93*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,20*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.