Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicondichtstoff SIKASIL N plus transp.300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000349620
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     651191
EAN/GTIN:
     7612895659183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sikaflex silikon 300ml
ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff · neutralvernetzend · witterungsbeständig, mit sicherer Haftung an gebräuchlichen Baustoffen · mit einer Vielzahl von Fensterlacken und -lasuren verträglich, im Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar · Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach DIN 18 545-E, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen · Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln, Anschlussfugen an Metallverkleidungen · geruchsneutral · fungizid eingestellt · darf nicht in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung angewendet werden · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 1-2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Marke:
SIKA
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bau-silikon transparent, bau silikon, 4003923199727, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,26*
1 Tag
85
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,61*
€ 8,30*
1 Tag
121
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 8,50*
1 Tag
121
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,53*
Lager 1736
121
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,27*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,06*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,37*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,12*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,05*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.