Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116HB 60 110 Schlosskörper-B.60mm MS verschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3322027019
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 60 110
EAN/GTIN:
     4003482033005
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
32 mm
Bügelhöhe:
110 mm
Gesamthöhe:
170 mm
Material:
Messing
Modell:
116HB 60 110
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 39,00*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 29,56*
€ 39,20*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,49*
€ 40,38*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 31,47*
€ 41,75*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 30
ab € 4,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,03*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 19,06*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,52*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/35
ab € 5,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/40
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/45
ab € 7,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 60 SB
ab € 12,12*
Ähnlich
Burg-Wächter
NI116HB 40 45
ab € 15,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.