Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 222 60 SB Schlosskörper-B.60mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-8000428901
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     222 60 SB
EAN/GTIN:
     4003482030318
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · solide QualitätWeitere technische Eigenschaften:· Klasse: Vorhangschlösser· Produkt Außenbreite: 60,00mm· Produkt Außentiefe: 15,70mm· Produkt Nettogewicht: 0,316kg· Schlossart: Zylinder-Vorhängeschlösser· Verpackungseinheit: 5,00St.· Anzahl max. Schliessungen: 2800
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
32 mm
Bügelhöhe:
32,5 mm
Gesamthöhe:
86,1 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Messing
Modell:
222 60 SB
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,32*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 18,47*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,33*
€ 18,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 18,84*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.