Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2977231 Herst.-Nr.: CDP2HD3MBNL EAN/GTIN: 0065030875479 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: STARTECH.COM 3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz Artikelbeschreibung: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Thunderbolt Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,26* | € 44,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,45* | € 47,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,31* | € 49,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,77* | € 53,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,89* | € 55,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|