Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1765810 Herst.-Nr.: CDP2HD3MBNL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wiederholrate = 60Hz
USB-C-auf-HDMI-Kabel CDP2HD3MBNL Dieses USB-C™-HDMI®-Adapterkabel bietet eine bequeme Lösung für den direkten Anschluss Ihres DisplayPort über ein USB-Typ-C™-Gerät an Ihren HDMI-Monitor, -Fernseher oder -Projektor. Der Adapter bietet eine Anschlussentfernung bis zu 3 m (10 ft.) und funktioniert mit USB-C-Geräten, die den DP-Alt-Modus unterstützen, wie das MacBook, ChromeBook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Er ist außerdem kompatibel mit Thunderbolt™-3-Anschlüssen. Installation ohne Kabelgewirr Dieses Adapterkabel hat eine Länge von 3 m (10 Fuß) und sorgt für eine direkte Verbindung, sodass keine weiteren Adapter und Kabel notwendig sind, um eine ordentliche, professionelle Installation zu gewährleisten. Für den geringeren Längenbedarf bietet StarTech.com weitere USB-C-auf-HDMI-Kabel mit 1 m / 3 Fuß (CDP2HD1MBNL) und 2 m / 6 Fuß (CDP2HD2MBNL) Länge, sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihre individuellen Installationsanforderungen wählen können. Erstaunliche Bildqualität Mit der vierfachen Auflösung von hochauflösenden 1080p werden Sie von der Bildqualität eines 4K-60-Hz-Monitors oder Fernsehgeräts begeistert sein. Mit diesem Adapterkabel können Sie die in Ihrem USB-C-Anschluss integrierten Videofunktionen bündeln, um die erstaunliche Qualität von Ultra-HD auf Ihrem 4K-Display genießen zu können. Außerdem ist der Adapter mit Modellen mit niedrigeren Auflösungen wie 1080p kompatibel, sodass er sich hervorragend in Ihre HD-Arbeitsumgebung zu Hause oder im Büro eignet und gleichzeitig für die Zukunft mit 4K bei 60 Hz gerüstet ist. • Das CDP2HD3MBNL bietet 2 Jahre StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen Support. Eigenschaften und Vorteile • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis 4K bei 60 Hz • Positionieren Sie Ihre Geräte nach Bedarf im gesamten Arbeitsbereich mit weniger Kabelgewirr. 3 m (10 Fuß) lange Komplettlösung mit kombiniertem Kabel und Adapter • Störungsfreie Verbindung mit dem umkehrbaren USB-C-Steckverbinder Anwendungen • Schließen Sie einen USB-Computer Typ C an einen HDMI-Projektor oder -Display in Ihrem Klassenzimmer, Hörsaal oder Sitzungssaal an. • Installieren Sie Ihren USB-C-Computer an Ihren Heimarbeitsplatz oder Büro-Hot-Desk, um ihn kompatibel zu Ihrem HDMI-Display zu machen. Was ist enthalten? • USB-C-auf-HDMI-Kabel Weitere Informationen: | | Wiederholrate: | 60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Thunderbolt Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, 1765810, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, StarTech.com, CDP2HD3MBNL, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,26* | € 44,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,45* | € 47,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,31* | € 49,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,77* | € 53,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,89* | € 55,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|