Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1105537 Herst.-Nr.: 8190A002 EAN/GTIN: 4960999174952 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: CANON BCI-15BK Tinte schwarz Standardkapazität 2 x 5.3 ml 2 x 121 Seiten 2er-Pack Artikelbeschreibung:
Kompatible Geräte: | | Canon: | I 70; I 80; Pixma IP 90; Pixma IP 90 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,23* | € 21,17* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,52* | € 21,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,60* | € 21,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,55* | € 21,31* | | | | Lager 173 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,56* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|