Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Magnettafel Artverum - SGS-geprüft - 48 x 48 cm - schwarz - Sicherheitsglas (ESG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GL400 W LED Glasmagnetboard artverum black
GL400 W LED Glasmagnetboard artverum black
GL400 Glasmagnetboard artverum LED schwarz ambiente 01 A1
GL400 LED Glasmagnetboard artverum 02
GL400 LED Glasmagnetboard artverum 01
GL400 GL402 LED Glasmagnetboard artverum 01
Glasmagnetboard LED artverum Detail 01 schwarz
Glasmagnetboard artverum Detail LED RS 48x48 91x46 beleuchtet
Glasmagnetboard artverum Detail LED RS 48x48 91x46 A2
Glasmagnetboard artverum Detail LED Stecker
Glasmagnetboard artverum LED Anbringung 2
Sigel LED Glasboard schwarz Stiftspitze
Sigel LED Glasboard Magnete schwarz_A
Stiftspitze Glasboardmarker weiss
SIGEL Logo Claim print
SGS_IF_GS221364_short_TBS
Artikel-Nr.:
     1707-GL400
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL400
EAN/GTIN:
     4004360825996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Die Glas-Magnettafel im Format 48 x 48 cm in schwarz ist ein Eyecatcher an der Wand und erfüllt Ihren Raum durch ein LED-Band mit warmweißem Licht für bis zu 25.000 Stunden (Lichtstrom: 540 lm, Lichtleistung 8,6 Watt) mit einem stimmungsvollen Ambiente. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum ist Notizboard, Pinnwand und Designerstück in einem und schafft mit der warm-weißen LED-Raumbeleuchtung eine angenehme Atmosphäre.
  • Die Glas-Magnettafel im Format 48 x 48 cm in schwarz ist ein Eyecatcher an der Wand und erfüllt Ihren Raum durch ein LED-Band mit warmweißem Licht für bis zu 25.000 Stunden (Lichtstrom: 540 lm, Lichtleistung 8,6 Watt) mit einem stimmungsvollen Ambiente.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - und fast übergangslose Beschreibbarkeit einer Magnetwand aus mehreren Boards
  • Garantierte Produktsicherheit: SGS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
480 mm x 480 mm x 18 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, led-streifen; Glas-Magnetbord; Glas-Magnetboard; Glas-Magnettafel; Whiteboard-Glas; Glasmagnetboard; Glasmagnettafel; Glaswhiteboard; Glas-Memoboard; Glasboard; Glas-Board; Magnet-Pinwand; Magnet-Schreibtafel; Magnet-board; Magnet-wand; Magnetische Glastafel; Magnettafel; Memoboard; Memotafel; Pinnwand; Schreibtafel; Whiteboard magnetisch; magnettafel k�che; pinwand magnetisch; magnetpinnwand; glastafel; mit led; glas-magnettafel mit led; mit beleuchtung; mit led-beleuchtung, glasmagnettafel;glasmagnettafel küche;led-wandbild;glasmagnetboard;glasboard;magnettafel-glas;magnetboard;magnetboard glas;magnetwand;pinnwand-glas;magnettafel küche;memotafel;memoboard;glastafel;magnet-pinnwand glas;magnettafel klein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 60,11*
€ 79,11*
Lager 1707
10
€ 9,50*
ab € 56,65*
€ 79,38*
€ 5,50*
ab € 63,99*
€ 86,20*
€ 5,95*
ab € 67,52*
€ 91,49*
19 Tage
10
€ 5,87*
ab € 71,78*
€ 94,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1707
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1707
Versand: Lager 1707
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1707
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,90*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,11*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,32*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,53*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,53*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,09*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,75*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,68*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,67*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,65*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,67*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.