Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Magnettafel Artverum - Design Natural Wood - 130 x 55 cm - braun - Sicherheitsglas (ESG) - SGS-geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GL247 W Glasmagnetboard artverum Design Natural Wood
GL247 W Glasmagnetboard artverum Design Natural Wood
DDC Label weiß
GDA16_VE_SPECIAL_1C
GL247 Glasmagnetboard artverum 01
Glasmagnetboard artverum Detail 01 Natural Wood
Stiftspitze Natural Wood
GL195 Magnet SuperDym C10 stark Natural Wood A1
Glasmagnetboard artverum XL Anbringung 4
SIGEL Logo Claim print
SGS_IF_GS221364_short_TBS
Artikel-Nr.:
     1707-GL247
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL247
EAN/GTIN:
     4004360836046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Die hochglänzende Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum im Format 130 x 55 cm im Design Natural Wood (Motiv: Holz-Optik) in braun ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum präsentiert sich in jedem Raum als ausdrucksstarkes und zugleich praktisches Designerstück.
  • Die hochglänzende Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum im Format 130 x 55 cm im Design Natural Wood (Motiv: Holz-Optik) in braun ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand
  • Garantierte Produktsicherheit: SGS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
Design Natural-Wood
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1300 mm x 550 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glas-Magnetbord; Glas-Magnetboard; Glas-Magnettafel; Whiteboard-Glas; Glasmagnetboard; Glasmagnettafel; Glaswhiteboard; Glas-Memoboard; Glasboard; Glas-Board; Magnet-Pinwand; Magnet-Schreibtafel; Magnet-board; Magnet-wand; Magnetische Glastafel; Magnettafel; Memoboard; Memotafel; Pinnwand; Schreibtafel; Whiteboard magnetisch; magnettafel k�che; pinwand magnetisch; magnetpinnwand; glastafel, glasmagnettafel;glasmagnettafel küche;glasmagnettafel motiv;glasmagnettafel groß;glasmagnetboard;glasboard;magnettafel-glas;magnetboard;magnetboard glas;magnetwand;whiteboard glas;magnettafel küche;memotafel;memoboard;glastafel;pinnwand glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1707
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 281,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 296,73*
€ 387,26*
Frei Haus
ab € 310,89*
€ 393,99*
Preise: Lager 1707
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1707
Versand: Lager 1707
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1707
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,92*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,98*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,35*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,06*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,75*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,64*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,14*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,68*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,69*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,65*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.