Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGGL247 Herst.-Nr.: GL247 EAN/GTIN: 4004360836046 |
| | |
|
| | |
| Designobjekte.Stilvolle und hochwertige Designobjekte für den Empfangsbereich, Flur und Lobby. Die modernen Designs kombiniert mit der besonderen Materialität aus edlem Glas bilden eine ansprechende Optik und sorgen für eine repräsentative Außenwirkung.• Artverum Glas-Magnetboards - mehrfach international designprämiert• Magnethaftend mit extra-starken Magneten und beschreibbar Weitere Informationen: | | Farbe: | Natural-Wood | Format: | 130 x 55 x 1,5 cm | Anreißer (Online): | Glas-Magnetboard Artverum, Natural Wood , 1300 x 550 x 15 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Glas-Magnetboard Artverum, Natural Wood , Holz-Optik, inkl. extra-starker SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas/Sicherheitsglas | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.715 | Grundpreis Menge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Schreibtafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Glastafel, Glas-Tafel, Glasschreibtafel, Glas-Schreibtafel, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Glas-Magnetboard, Glasmagnetboard, Glas-Magnettafel, Glasmagnettafel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,58* | € 282,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 298,68* | € 389,85* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,64* | € 396,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|