Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Whiteboard Artverum - SGS-geprüft - 130 x 55 cm - super-weiß - Sicherheitsglas (ESG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GL241 W Glasmagnetboard artverum white
GL241 W Glasmagnetboard artverum white
DDC Label weiß
GDA16_VE_SPECIAL_1C
Awards artverum ICONIC
GL146 GL241 Glasmagnetboard artverum 03
GL146 GL241 Glasmagnetboard artverum 02
GL146 Glasmagnetboard artverum super weiss ambiente 01 A1
Glasmagnetboard artverum Detail 01 superweiss
GL195 Magnet SuperDym C10 stark superweiss A1
Glasmagnetboard artverum Detail 02 superweiss
Glasmagnetboard artverum XL Anbringung 4
Stiftspitze Glasboardmarker schwarz
SIGEL Logo Claim print
SGS_IF_GS221364_short_TBS
Artikel-Nr.:
     1707-GL241
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL241
EAN/GTIN:
     4004360850028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 130 x 55 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Das multifunktionale Artverum Glas-Whiteboard unterstützt ideal in Meetings und agiler Projektarbeit, bei kreativen Brainstormings und modernen Arbeitstechniken.
  • Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 130 x 55 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - und fast übergangslose Beschreibbarkeit einer Magnetwand aus mehreren Boards
  • Garantierte Produktsicherheit: SGS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
super-weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1300 mm x 550 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, glasmagnettafel;glaswhiteboard;glasmagnettafel groß;glasmagnettafel 130x55;glasmagnetboard;whiteboard-glas;glasboard;magnettafel-glas;magnetboard glas;magnetwand;whiteboard;memotafel;memoboard;glastafel;magnet-pinnwand glas;magnettafel groß, Glas-Magnetbord; Glas-Magnetboard; Glas-Magnettafel; Whiteboard-Glas; whiteboard; Weisswandtafel; Wei�wandtafel; Glasmagnetboard; Glasmagnettafel; Glaswhiteboard; Glas-Memoboard; Glasboard; Glas-Board; Magnet-wand; Magnetische Glastafel; Magnettafel; Memoboard; Whiteboard magnetisch; glastafel; whiteboard rahmenlos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1707
10
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 252,64*
Frei Haus
ab € 226,96*
€ 279,30*
15 Tage
10
€ 5,87*
ab € 251,77*
€ 305,63*
Frei Haus
ab € 256,45*
€ 311,75*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 320,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1707
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1707
Versand: Lager 1707
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1707
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,88*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,31*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,29*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,88*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,22*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,43*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,98*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,19*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,97*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,37*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,66*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,63*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.