Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Magnetboard Artverum sigel GL241, Tafelbreite 130cm, Tafelhöhe 55cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061186
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL241
EAN/GTIN:
     4004360850028
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Weißwandtafel
Mit praktischen Funktionen für Büro, Restaurant oder zuhause. Rahmenloses, magnetisches Tempered Glas. Beschriftbar mit Kreidemarkern. Sicherheitsglas (ESG), EN 12150-1. Inklusive Designmagneten mit extra starkem Halt und Befestigungsmaterial. Inkl. extra starker Magnetwürfel. Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs.

Dieser Artikel  wird  auftragsbezogen individuell für Sie erstellt. Aufgrund dieser Sonderanfertigung ist der Artikel von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.
Ablageschale nein, beschreibbare Tafel ja, Funktion Vorderseite beschreibbares Glasboard und magnethaftende Pinnwand in einem, Zubehör für Wandbefestigung Befestigungsmaterial (inkl, Dübel, Schrauben), Montageanleitung, Bohrschablone Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Tafelbreite:
130
Tafelhöhe:
55
Farbe:
weiß
Ablageschale:
nein
beschreibbare Tafel:
ja
magnethaftende Tafel:
ja
Funktion Vorderseite:
beschreibbares Glasboard und magnethaftende Pinnwand in eine
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungsmaterial (inkl, Dübel, Schrauben), Montageanleit
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, glas board, sigel glas-whiteboard, Glas-Magnetboard Artverum, Flipchart, Flipchart (Multifunktion), Flipchart-Tafel, Flipchart-Tafel (Multifunktion), Flipchart-Tafeln, Flipcharts, Flipcharttafel, Flipcharttafel (Multifunktion), Flipcharttafeln, Kombinationstafel, Korktafel (Multifunktion), Magnettafel, Magnettafel (Multifunktion), Magnettafeln, Multiboard, Multiboards, Multifunktionstafel, Multifunktionstafeln, Pinnwandtafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Planungstafel, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafel (Multifunktion), Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Textiltafel (Multifunktion), Vielnutzentafel, Weißwandtafel (Multifunktion), Whiteboard (Multifunktion), Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel (Multifunktion), Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 190,13*
€ 253,11*
Lager 107
Frei Haus
ab € 228,21*
€ 279,84*
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 289,21*
19 Tage
10
€ 5,87*
ab € 250,98*
€ 306,52*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 321,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,86*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,28*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,28*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,97*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,96*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,96*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,37*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,00*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,13*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,62*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,86*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.