| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7203410008 Herst.-Nr.: 200260-BL.08 EAN/GTIN: 4251436301049 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Nahtlos gestrickter 5-Finger-Schnittschutzhandschuh (13 Gauge) in blau. Innenhand mit einer speziellen Tauchung aus Nitrilschaum für höchste Griffsicherheit., Garn: 100% HDPE (High Density Polyethylen), Beschichtung: Tauchung aus Nitrilschaum, Eigenschaften: hoher Schnittschutz, sehr gute Griffsicherheit, sehr hohe Abriebfestigkeit, Touchfunktion - abhängig vom Gerätehersteller, Waschbar bei 50° C, flüssigkeitsabweisend, sehr gutes Handling trockener und nasser Teile, zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Verpackung: 10 Paar im Bündel / 100 Paar im Karton, Lieferbare Größen: 6 - 13, Norm: EN 388:2016 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Berufsbekleidung, Handschutz |
| | |
| |