Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE 100ml unparfümiert Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4707020147
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SPC100MLEE
EAN/GTIN:
     4016208103142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
UV-Schutzcreme · professioneller UV-A · UV-B · UV-C-SchutzSonnenschutz für den professionellen Gebrauch für Gesicht, Hände und den ganzen Körper · ultra-sensitive – ideal für empfindliche Haut · mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · zieht schnell in die Haut ein · spendet der Haut Feuchtigkeit für 24 Stunden · wasserfest und schweißresistent, silikon-, farb- und duftstofffrei · UVB50 verlängert die natürliche Schutzzeit der Haut gegen UVB-Strahlen um den Faktor 50 · entspricht der europäischen Empfehlung für UVA-Schutz · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt · Anwendung: für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind, die bei einigen industriellen Verfahren wie z. B. Schweißen erzeugt werden
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Inhalt:
100 ml
Ausführung:
unparfümiert
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
624
12
pro Tube
€ 7,50*
ab € 5,20*
€ 6,60*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Tube
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 7,29*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Tube
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 7,65*
1 Tag
2431
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,13*
Lager 1690
1754
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
63501-0122-100
ab € 38,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.