Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPC100ML Stokoderm Sun Protect 50 Pure 100ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stokoderm Sun Protect 50 Pure 100ml
Produktabbildung - Stokoderm Sun Protect 50 Pure 100ml
Artikel-Nr.:
     4157-SPC100ML
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SPC100ML
EAN/GTIN:
     4016208103135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Stokoderm Sun Protect 50 Pure 100ml, Hautschutzlotion, weiß, 100 ml, 12 Stück/VE, 296 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
60x39x145 cm
Stück/VE:
12
VE/Palette:
296 VE
Produktmerkmale:
silikonfrei, unparfümiert
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
624
12
pro Tube
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 6,60*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Tube
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 7,29*
1 Tag
2537
1
pro Tube
€ 6,80*
ab € 5,77*
€ 7,52*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Tube
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 7,63*
1 Tag
2431
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 6,22*
€ 8,09*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 6,60*
€ 7,85
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 6,33*
€ 7,53
pro Tube
ab 60 Tuben
€ 6,10*
€ 7,26
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 5,21*
€ 6,20
pro Tube
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
63501-0122-100
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.