Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut®Oil™44-505 Gr.8 schwarz/blau EN388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4702000258
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2483-8
EAN/GTIN:
     4792249070864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiCut® Oil™ ist ein Schnittschutzhandschuh für mechanische Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen. · Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie. · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit. · GRIPtech® Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: 3/4 getaucht. · Waschbar bis 40° C. Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter öligen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit und höchstem Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, TransportindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Stärke ca.: 1,3mm· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Beschichtung: pat. Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrilbutadienkautschuk) Pat. 1608808, ¾ beschichtet, silikonfrei· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz/blau
Marke:
ATG
PSA-Kategorie:
II
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
4
Ausführung:
Strickbund, 3/4 Beschichtung
Material:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
Norm:
EN388
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,31*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,49*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 14,78*
Lager 1690
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,36*
4 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 15,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paar
ab 36 Paar
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paar
ab 48 Paar
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
ab 72 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 84 Paar
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paar
ab 96 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
ab 108 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 184,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.