Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh EXTRA Gr.10 grau/schwarz EN 388/EN 407 PSA II PRO FIT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391434
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     393-10
EAN/GTIN:
     4059276062553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid (Nylon), Elasthan® · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform · besonders atmungsaktiv · flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · nach OEKO-TEX-Standard® 100 zertifiziert · Touchscreen fähigWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): A· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388 / EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau / schwarz
Größe:
10
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
PRO FIT
Ausführung:
Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhds., ERGO-FIT-Passform, Touchs
Material:
Nylon-Rundstrick-Liner, nahtlos
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
180
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,37*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,38*
6 Tage
240
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,41*
5 Tage
240
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 1,92*
€ 2,55*
2 Tage
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.