Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Recycle Basic 16001 Gr.8 blau/hellblau EN388 EN420+A1 PSA II OX-ON


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391358
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     91308
EAN/GTIN:
     5701952913084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 50% Nylon/Elastan / 50% recyceltes Polyester mit Latexschaumbeschichtung · geschmeidig und komfortabel · mit gutem Tastempfinden · bequeme Passform · OekoTex-zertifiziert · Anwendung: Landwirtschaft, Gartenbau, Montage, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN388 EN420+A1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/hellblau
Größe:
8
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
recyceltem Polyester, Nylon/Elastan
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,82*
6 Tage
144
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,83*
2 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,18*
€ 2,88*
4 Tage
144
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 2,96*
2 Tage
101
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,48*
€ 3,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.