Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske AIR Plus 340501 FFP3/V R D m.Ausatemventil MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370709
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     340501
EAN/GTIN:
     4019444001616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3 / V R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil · mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe¹ D = Dolomitstaubprüfung · kann länger als 8 h getragen werden · Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und HartholzstäubenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Modell:
340501-FFP3 R D
Marke:
MOLDEX
Schutzstufe:
FFP3 / V R D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,20*
3 Tage
670
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 7,53*
2 Tage
920
5
pro Stück
€ 3,95*
ab € 5,91*
€ 7,58*
3 Tage
40
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 7,64*
Lager 1690
378
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
105
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.