Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     04046719695591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000370675 + 4000 370 691Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN143:2000· passend für: Serie 6000· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt 65°C, spezie
Schutzklasse:
A2
Marke:
3M
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3070
2
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,03*
11 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,24*
7 Tage
492
2
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 6,69*
5 Tage
2
2
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 6,93*
Lager 1690
228
8
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 60,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,60525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,76*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,86*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,82*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,23*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,24*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,71*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,84*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,38*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,1788*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,34*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,4424*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.