Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer GSH 11 VC Prof.1700W SDS-max 23 J 900-1700min-¹ BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9112120155
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611336000
EAN/GTIN:
     3165140546973
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
bestes Leistungs-Gewicht · geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk · optimal für abwärts Anwendungen · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl · einstellbare Schlagstärke · Service-Display · Constant Electronic · Vibrationswert 8,0 m/s²Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 11,4kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Schlagzahl: 900-1700min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Einzelschlagenergie:
23 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 661,02*
€ 706,89*
€ 4,90*
ab € 663,43*
€ 706,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 669,07*
€ 712,00*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 680,97*
€ 722,74*
Lager 1690
75
Frei Haus
ab € 759,22*
€ 805,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,56*
€ 938,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,55*
€ 938,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 788,54*
€ 938,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,13*
€ 922,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 775,12*
€ 922,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 775,11*
€ 922,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 775,10*
€ 922,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 775,09*
€ 922,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,24*
€ 915,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,22*
€ 903,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,84*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 124,69*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,91*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,29*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 168,96*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,92*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 195,23*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 198,84*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,30*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,52*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,11*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,23*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,21*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 53,56*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.