Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer GSH 11 E Prof.1500W SDS-max 16,8 J 900-1890min-¹ BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9112120150
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611316703
EAN/GTIN:
     3165140203869
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeschalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service DisplayWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10,1kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Schlagzahl: 900-1890min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Einzelschlagenergie:
16,8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, bosch flachmeißel sds max, elektro-abbruchhammer bosch, elektro abbruchhammer, Abbruchhammer, Meißelhammer, Meißelhämmer, Schlaghammer, Stemmhammer, Stemmhämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 502,50*
€ 540,24*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,34*
€ 544,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,00*
€ 559,31*
€ 4,90*
ab € 524,28*
€ 563,77*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,06*
€ 623,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,14*
€ 741,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,99*
€ 727,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,98*
€ 727,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,57*
€ 709,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 596,56*
€ 709,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 596,55*
€ 709,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 596,54*
€ 709,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 596,53*
€ 709,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,12*
€ 704,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,06*
€ 692,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,65*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 125,34*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 146,05*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 136,25*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 169,36*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 159,59*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 194,47*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 197,70*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 236,87*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,50*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,33*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,13*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 54,01*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.