Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E Professional
Bosch Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0611316703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611316703
EAN/GTIN:
     3165140203869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Schlaghammer mit SDS max GSH 11 E, Der GSH 11 E Professional ist der leistungsstärkste kabelgebundene Bosch SDS max Schlaghammer. Sein Hochleistungsmotor liefert beeindruckende 16,8 Joule Schlagenergie für eine herausragend hohe Abtragsleistung. Der Schlaghammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus. Seine kompakte Bauform ermöglicht wendiges Arbeiten und erleichtert die Handhabung. Obwohl dieses Elektrowerkzeug für waagrechtes Meißeln in Beton und Stein bestimmt ist, eignet es sich auch hervorragend für senkrechte Anwendungen. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE max Professional. Der GSH 11 E Professional verfügt über eine verschiebbare Schalterarretierung, konstante Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 076). Handwerkerkoffer (2 605 438 297). 1 x Flachmeißel, SDS max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Max. Schlagzahl:
1890 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
16.8 J
Maschinengewicht:
10.1 kg
Länge:
570 mm
Höhe:
270 mm
Schwingungsemissionswert ah:
2.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
18.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
2.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
18.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
620 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 620 x 150 mm
Nenneingangsleistung:
1500 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
16.8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1050 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
1890 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1050 - 1890 bpm
Gewicht:
10.1 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
570 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
270 mm
Positionierung:
Der leistungsstärkste Bosch SDS max-Schlaghammer für waagrechtes Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der leistungsstarke Motor liefert 16.8 Joule Schlagenergie für eine hohe Abtragsleistung | Langlebig durch extrem robuste Metallkomponenten | Kompakte Bauweise für wendiges Arbeiten und leichte Handhabung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Schlaghammer mit SDS max GSH 11 E Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 076) | Handwerkerkoffer (2 605 438 297) | 1 x Flachmeißel, SDS max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch
SOL Date:
01.01.1999
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlaghammer mit SDS max
Bruttogewicht:
14,83 kg
Nettogewicht:
10,56 kg
Volumen:
38,13 dm3
Abmessung Länge:
620 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,64*
€ 661,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,03*
€ 641,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,41*
€ 632,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,63*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,55*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,74*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 141,91*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,06*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 165,38*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 203,60*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 205,12*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 239,00*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,51*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 40,93*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,98*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 56,02*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.