Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer GBH 18 V-34 CF Prof.18 V 8-32mm 5,8 J SDS-plus BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101000492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611914001
EAN/GTIN:
     3165140996020
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
BITURBO Brushless Technologie · intelligentester SDS plus-Hammer: Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App · Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) · Kickback-Control · bürstenloser Motor · Vibration-Control · SicherheitskupplungWeitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-plus· Schlagzahl: 0-2900min-¹
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
8-32 mm
Einzelschlagenergie:
5,8 J
Gewicht:
4,9 (ohne Akku) kg
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-500 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
40 mm
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, bosch akku-bohrhammer 18v, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
Frei Haus
ab € 451,60*
€ 487,46*
€ 4,90*
ab € 453,58*
€ 492,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 459,64*
€ 496,51*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 460,852*
€ 497,122*
Lager 1690
73
Frei Haus
ab € 497,14*
€ 536,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,61*
€ 608,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 511,59*
€ 608,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 511,58*
€ 608,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 511,56*
€ 608,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,61*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,88*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,78*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,13*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,05*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,21*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,27*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,80*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,80*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 31,94*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,39*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 61,13*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 68,28*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.