Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 F Prof.18 V 8 Ah 26mm 2,6 J SDS plus BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101000491
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061191000E
EAN/GTIN:
     3165140956451
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (nicht im Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS plus· Schlagzahl: 0-4350min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
8 Ah
Bohrleistung in Beton:
26 mm
Einzelschlagenergie:
2,6 J
Gewicht:
3,9 kg
Marke:
BOSCH
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-890 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Schnellladegerät, akkubohrhammer bosch gbh 18v 8ah, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
Frei Haus
ab € 513,67*
€ 541,60*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 515,07*
€ 541,61*
€ 4,90*
ab € 513,36*
€ 545,15*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 527,83*
€ 556,23*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 561,75*
€ 594,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,56*
€ 702,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 590,55*
€ 702,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 590,54*
€ 702,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,44*
€ 690,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 580,43*
€ 690,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 580,42*
€ 690,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 580,41*
€ 690,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,66*
€ 685,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,59*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,87*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,69*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,06*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,04*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,18*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,81*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,78*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 31,91*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,46*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 61,00*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 68,11*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.