Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 Prof.18 V 26mm 2,6 J SDS-plus BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101000489
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611909001
EAN/GTIN:
     3165140807883
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)Weitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-plus· Schlagzahl: 0-4350min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
4-26 mm
Einzelschlagenergie:
2,6 J
Gewicht:
3,5 (inkl. Akku) kg
Marke:
BOSCH
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-890 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, akku-bohrhammer bosch gbh 18v li-ion, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 230,72*
€ 257,97*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 231,24*
€ 257,98*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 230,24*
€ 258,33*
€ 4,90*
ab € 233,58*
€ 263,75*
Lager 1690
75
Frei Haus
ab € 310,37*
€ 347,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,61*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,88*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,78*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,13*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,05*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,21*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,27*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,80*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,80*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 31,94*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,39*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 61,13*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 68,28*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.