Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel gelb (KS) m.Standfuß VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466302
Herst.-Nr.:
     1680
EAN/GTIN:
     4030695016808
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit Kunststoff- (KS) oder Metalldeckel (ME)Weitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 5kg· Deckelausführung: Kunststoff· Ausführung: mit Standfuß
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
gelb (KS)
Gestell:
grau
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
530 mm
Höhe:
980 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
€ 5,99*
ab € 64,86*
€ 73,64*
1 Tag
17
€ 5,59*
ab € 65,07*
€ 73,69*
1 Tag
24
€ 5,50*
ab € 65,56*
€ 73,96*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 74,20*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 68,44*
€ 76,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,67*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.