Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel gelb (KS) m.Standfuß VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466302
Herst.-Nr.:
     1680
EAN/GTIN:
     4030695016808
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit Kunststoff- (KS) oder Metalldeckel (ME) Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 5kg · Deckelausführung: Kunststoff · Ausführung: mit Standfuß
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
gelb (KS)
Gestell:
grau
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
530 mm
Höhe:
980 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 65,16*
€ 73,49*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 65,30*
€ 73,54*
1 Tag
24
€ 5,50*
ab € 65,95*
€ 73,83*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 74,08*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 68,17*
€ 76,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,81*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.