Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel gelb (KS) m.Standfuß VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466302
Herst.-Nr.:
     1680
EAN/GTIN:
     4030695016808
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit Kunststoff- (KS) oder Metalldeckel (ME)Weitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 5kg· Deckelausführung: Kunststoff· Ausführung: mit Standfuß
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
gelb (KS)
Gestell:
grau
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
530 mm
Höhe:
980 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 65,36*
€ 73,90*
Lager 1498
24
€ 5,50*
ab € 65,53*
€ 73,95*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 74,24*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 68,42*
€ 76,82*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 69,20*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,47*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 62,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 62,17*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 61,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,25332*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 63,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 98,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.