Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungswerkzeug Secura No.15 Gesamt-L.124mm Arbeitsber.D.8-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5153003120
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30155
EAN/GTIN:
     4011391301559
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm Ø · rutschsichere Griffzonen · neue Verriegelungstechnik verhindert das unkontrollierte Öffnen · neuartige Kabeldurchführung im Werkzeugkörper erleichtert den schnellen und unkomplizierten Längsschnitt · keine Einstellung der Klingen auf die jeweilige Schnitttiefe erforderlich · Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge · Taschenclip · NYM 3 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm² · 6 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern von 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm² · Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 42g· Form: zylindrisch
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
124 mm
Arbeitsbereich Ø:
8 - 13 mm
Arbeitsbereich:
0,2 - 4 (Litze) mm²
Marke:
JOKARI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 18,69*
€ 23,04*
1
€ 4,00*
ab € 18,83*
€ 23,22*
1 Tag
226
1
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 23,24*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 23,42*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 25,16*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,72*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 53,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.