Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter KK 28 8-tlg.Schlitz/PH/PZD WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059181001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073240001
EAN/GTIN:
     4013288138927
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
mit integriertem Magazin, magnetischer Bitaufnahme, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und herausnehmbarer Teleskopklinge (als Maschinenadapter einsetzbar)geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4”)-Außensechskantantrieb C 6,3Inhalt:1 Magazinhalter mit Edelstahlhülse (100 mm lang)je 1 Bit für Schlitzschrauben zähhart 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) zähhart Gr. 1 / 2je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) zähhart Gr. 1 / 2Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 240mm· geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 ") DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD
Ausführung:
Sprengring/Magnet
Marke:
WERA
Bitlänge:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
229
1
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 20,85*
4 Tage
196
1
€ 4,79*
ab € 17,54*
€ 21,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,58*
€ 21,56*
6 Tage
239
1
€ 4,30*
ab € 17,54*
€ 21,97*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.