Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz D 20 TMU-10 40-tlg.1/4 Zoll SW 4-13mm Z.24 12KT GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044122040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1815660
EAN/GTIN:
     4010886854426
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Hebel-Umschaltknarre
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten 12-kant-Einsätzen aus Chrom-Vanadium-StahlInhalt:1 Hebel-Umschaltknarre (24 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff je 1 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mmje 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 6,5 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mmje 1 Bit für Innenvielzahnschrauben Gr. M5 / 6 / 8je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 401 Bithalter mit Magnet 1 Adapter 6,3 mm (1/4 ″)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ″)-Innensechskant1 Verlängerung 97 mm1 Multigriff mit 2-Komponenten-Griff und 6,3 mm (1/4 ″)-Innensechskantaufnahme1 Kombihalterwerkzeug zum Festhalten von Muttern und Unterlegscheiben in unzugänglichen Schraubstellen M3 - M81 Adapter 6,3 mm (1/4 ″)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ″)-Außensechskant (zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen ca. 50 mm lang))1 KardangelenkWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 15°· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
40-teilig
Antrieb:
1/4 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
12-Kant
Marke:
GEDORE
Verpackung:
Kunststoffkassette
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
24
Schlüsselweiten:
4-13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 137,19*
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 112,49*
€ 137,87*
6 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,42*
€ 140,72*
Lager 1690
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 146,41*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 119,55*
€ 146,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 146,41*
€ 174,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,55*
€ 169,63
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 142,54*
€ 169,62
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 142,53*
€ 169,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 128,51*
€ 152,93
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 128,50*
€ 152,92
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 128,49*
€ 152,90
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 128,48*
€ 152,89
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 128,47*
€ 152,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 125,44*
€ 149,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,43*
€ 142,12
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2090-4
ab € 5,57*
Zubehör
Gedore
2093 U-10
ab € 36,85*
Zubehör
Gedore
2095
ab € 10,82*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,16*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,64*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,85*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,72*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.