Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p628250 Herst.-Nr.: 2653265 EAN/GTIN: 4010886934456 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet für: • Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen • Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien • Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung Ausführung: • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen • Mit einstufigem Planetengetriebe • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium • Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5 effektiv • gewährleistete Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen • 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N·m bis 2800 N·m • Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl • Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU • Mit modellabhängigem, fest integriertem, Reaktionsarm in L-Form oder Z-Form • Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage • Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle • Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 983,73* | € 1.056,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,82* | € 1.066,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,88* | € 1.070,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,59* | € 1.075,43* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,00* | € 1.112,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|