Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.13mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000863878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863878
EAN/GTIN:
     4015448760115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,33mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ w, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 13,91*
4 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 13,97*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 12,02*
€ 15,01*
4 Tage
5
5
€ 8,90*
ab € 12,16*
€ 15,17*
4 Tage
5
5
€ 6,90*
ab € 10,61*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000863871
ab € 5,58*
Ähnlich
PROMAT
4000863875
ab € 9,22*
Ähnlich
PROMAT
4000863874
ab € 7,92*
Ähnlich
PROMAT
4000863877
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,70*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 45,15*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 92,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.