Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtstoff Silirub ProN transp.300ml Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000353853
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     117152
EAN/GTIN:
     5411183081376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Sanitär-Silicon
hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff der Premiumklasse auf Silikon-Basis · für Bau- und Konstruktionsfugen - dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Fugenabdichtung in Sanitärräumen, Küchen und Luftzirkulationssystemen · Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und vieles mehr · Temperaturbeständigkeit -60ºC bis +180ºC · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)Weitere technische Eigenschaften:· Baustoffklasse: nach DIN 4102: B2· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +180 °C
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, soudal silicon transparent, fenster silikon, soudal fenstersilikon, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Klebstoff, Silikone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
182
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,53*
2 Tage
182
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,82*
1 Tag
182
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,77*
€ 4,85*
1 Tag
182
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,87*
Lager 1690
136
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 77,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,60*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,83*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,73*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,86*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,19*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.