Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 500mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3016080171
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1361728
EAN/GTIN:
     4029713019747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1361728
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 426,16*
€ 458,39*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 426,01*
€ 459,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,09*
€ 460,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 427,50*
€ 460,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 405,41*
€ 463,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,74*
€ 547,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,61*
€ 538,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 442,85*
€ 526,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 442,83*
€ 526,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,79*
€ 520,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,01*
€ 506,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,43*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,35*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.