Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 500mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000851178
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1361728
EAN/GTIN:
     4029713019747
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1361728
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Datenübermittlung:
Datenausgang
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 425,11*
€ 460,48*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 427,43*
€ 460,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,81*
€ 461,36*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 426,59*
€ 463,04*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 403,65*
€ 465,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,23*
€ 553,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,72*
€ 520,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,33*
€ 504,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,35*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 53,12*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.