Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 200mm ger.Schiene 8x3mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3016030020
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0282502
EAN/GTIN:
     4029713204242
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch LaserbeschriftungWeitere technische Eigenschaften:· A: 8mm· C: 3,5mm· Messschienenquerschnitt: 8 x 3mm· B: 3mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0282502
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,27*
€ 81,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 81,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 81,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 81,57*
Lager 1690
18
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 87,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282505
ab € 78,89*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 125,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.