Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 300mm dig. m. Spitzen H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3012095031
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1330522
EAN/GTIN:
     4029713019242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und MesserspitzenFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)LCD-Anzeige300 mm = 8,5 mmab 500 mm = 12,5 mmLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Supplier Number:
1330522
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
mit Messerspitzen
Norm:
DIN 862
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 346,47*
€ 378,20*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 345,26*
€ 378,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,52*
€ 378,41*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 347,63*
€ 380,36*
Lager 1690
8
Frei Haus
ab € 356,41*
€ 388,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,76*
€ 434,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,55*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,57*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.