Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dig. Werkstattmesss. 300mm m.Spitz. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dig. Werkstattmesss. 300mm m.Spitz. HP
Dig. Werkstattmesss. 300mm m.Spitz. HP
Artikel-Nr.:
     4012-730563
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1330522
EAN/GTIN:
     4029713019242
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber mit Spitzen

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, induktives Messsystem, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Ziffernhöhe der LCD-Anzeige:
8,5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1330522
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 335,01*
€ 376,96*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 345,84*
€ 378,02*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 344,82*
€ 378,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,49*
€ 378,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,11*
€ 381,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,02*
€ 449,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,22*
€ 425,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,30*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.