Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 10503 H.70mm B.70mm S.1,2mm VA gerollt,ktg.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272314
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010503070
EAN/GTIN:
     4003984913010
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
70 mm
Breite geöffnet:
70 mm
Breite:
70 mm
Form:
gerollt, käntig
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5679*
€ 2,1587*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 15,65*
€ 21,39*
2 Tage
9
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,85*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,512*
€ 24,902*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,119*
€ 28,169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1587*
€ 2,56885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0786*
€ 2,47353
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,0785*
€ 2,47342
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,0784*
€ 2,4733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9783*
€ 2,35418
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,9782*
€ 2,35406
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,9781*
€ 2,35394
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,9779*
€ 2,3537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9179*
€ 2,2823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5679*
€ 1,8658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,587* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503030
ab € 0,8354*
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 0,9195*
Ähnlich
August Vormann
010503050
ab € 1,0453*
Ähnlich
August Vormann
010503060
ab € 1,1349*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 0,6231*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 0,8629*
Ähnlich
August Vormann
010501060
ab € 0,9625*
Ähnlich
August Vormann
010501080
ab € 1,38*
Ähnlich
August Vormann
10501040
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.