Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004932479563 Herst.-Nr.: 4932479563 EAN/GTIN: 4058546373573 |
| |
|
| | |
| KAeLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH E 9/L (12) 4932479563 Schnitt- und Kaelteschutz gemaess europaeischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511 (01X), UKCA. , 4932479563, 4932479563, Milwaukee, KAeLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH E 9/L (12) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Schnittschutzhandschuhe | Typ: | Kaelte-Schnittschutzhandschuhe | Handschuhgroesse: | 9 | Schutzschutzklasse: | Klasse 5/E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 164,29* | € 200,34* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 165,49* | € 200,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 159,71* | € 204,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 193,00* | € 255,89* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 245,94* | € 257,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 3.095,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|